Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M3X25
Rubix:999190400100798
Produttore:831000003025


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000003025-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 3X25
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M3 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
25 mm
Diametro metrico
M3