VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 8X45 SW6 476228 45 CHC8X45PFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC8X45PFA2-70ISO
Rubix:999240301002123
Produttore:476228 45
EAN:4043377062413
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 8X45 SW6 476228 45 CHC8X45PFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 8X45 SW6 476228 45 CHC8X45PFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 8X45 SW6

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM8
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura8 mm
Grandezza improntasw6
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

45 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M8