VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X20 SW4 476225 20 CHC5X20EFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC5X20EFA2-70ISO
Rubix:999240301002414
Produttore:476225 20
EAN:4043377061461
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X20 SW4 476225 20 CHC5X20EFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X20 SW4 476225 20 CHC5X20EFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 5X20 SW4

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM5
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura5 mm
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

20 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M5