VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 3X70 SW2,5 476223 70 CHC3X70PFA2-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC3X70PFA2-50ISO
Rubix:999240301002520
Produttore:476223 70
EAN:4043377060921
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 3X70 SW2,5 476223 70 CHC3X70PFA2-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 3X70 SW2,5 476223 70 CHC3X70PFA2-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 3X70 SW2,5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM3
Classe di qualitàA2-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura3 mm
Grandezza improntasw2,5
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

70 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M3