Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X25
Rubix:999190400100880
Produttore:831000006025


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | din 912 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 831000006025-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X25
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | din 912 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
25 mm
Diametro di filettatura
6 mm
Diametro metrico
m6