Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M12X55
Rubix:999190400101025
Produttore:831000012055


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000012055-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 12X55
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M12 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
55 mm
Diametro metrico
M12