VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 6X35 SW5 476226 35 CHC6X35PFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC6X35PFA2-70ISO
Rubix:999240301002277
Produttore:476226 35
EAN:4043377061898
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 6X35 SW5 476226 35 CHC6X35PFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza35 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 6X35 SW5 476226 35 CHC6X35PFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 6X35 SW5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza35 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM6
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura6 mm
Grandezza improntasw5
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

35 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M6