VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 5X12 SW4 47624805 12 CHC5X12EFA4-80ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC5X12EFA4-80ISO
Rubix:999240301002428
Produttore:47624805 12
EAN:4043377067135
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 5X12 SW4 47624805 12 CHC5X12EFA4-80ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 5X12 SW4 47624805 12 CHC5X12EFA4-80ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-80 5X12 SW4

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM5
Classe di qualitàA4-80
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura5 mm
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

12 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M5