VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 6X70/70 SW5 476226 70/70 CHC6X70EFA2-70ISO ISO 4762
Vite a testa cilindrica con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CHC6X70EFA2-70ISO
Rubix:999240301002243
Produttore:476226 70/70
EAN:4043377062031


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 6X70/70 SW5 476226 70/70 CHC6X70EFA2-70ISO ISO 4762
Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 6X70/70 SW5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M6 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Forma della testa | cilindrico |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Grandezza impronta | sw5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
70 mm
Materiale/finitura
Superficie del filo
Diametro metrico
M6