VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 4X20 SW3 47624804 20 CHC4X20EFA4-80ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC4X20EFA4-80ISO
Rubix:999240301002497
Produttore:47624804 20
EAN:4043377067074
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 4X20 SW3 47624804 20 CHC4X20EFA4-80ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 4X20 SW3 47624804 20 CHC4X20EFA4-80ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-80 4X20 SW3

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM4
Classe di qualitàA4-80
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura4 mm
Grandezza improntasw3
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

20 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M4