Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M12X110
Rubix:999190400101035
Produttore:831000012110


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 110 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000012110-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 12X110
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 110 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M12 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
110 mm
Diametro metrico
M12