VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 3X8 SW2,5 476223 8 CHC3X8EFA2-50ISO ISO 4762
Vite a testa cilindrica con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CHC3X8EFA2-50ISO
Rubix:999240301002518
Produttore:476223 8
EAN:4043377060938


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 3X8 SW2,5 476223 8 CHC3X8EFA2-50ISO ISO 4762
Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 3X8 SW2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M3 |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Forma della testa | cilindrico |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Grandezza impronta | sw2,5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
8 mm
Materiale/finitura
Superficie del filo
Diametro metrico
M3