123100005020-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M5X20
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M5X20
Rubix:999190400070118


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
Dettagli del prodotto : 123100005020-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M5X20
TCEI UNI 5931 12.9 M5X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore