VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 6X12 SW5 47624806 12 CHC6X12EFA4-80ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC6X12EFA4-80ISO
Rubix:999240301002311
Produttore:47624806 12
EAN:4043377067272
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 6X12 SW5 47624806 12 CHC6X12EFA4-80ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-80 6X12 SW5 47624806 12 CHC6X12EFA4-80ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-80 6X12 SW5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM6
Classe di qualitàA4-80
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura6 mm
Grandezza improntasw5
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

12 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M6