VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 8X80/80 SW6 476228 80/80 CHC8X80EFA2-70ISO ISO 4762
Vite a testa cilindrica con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CHC8X80EFA2-70ISO
Rubix:999240301002095
Produttore:476228 80/80
EAN:4043377062529


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 8X80/80 SW6 476228 80/80 CHC8X80EFA2-70ISO ISO 4762
Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 8X80/80 SW6
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M8 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Forma della testa | cilindrico |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Grandezza impronta | sw6 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
80 mm
Materiale/finitura
Superficie del filo
Diametro metrico
M8