Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M6X45
Rubix:999190400100887
Produttore:831000006045


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000006045-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X45
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
45 mm
Diametro metrico
M6