Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M16X35
Rubix:999190400101100
Produttore:831000016035


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000016035-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 16X35
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M16 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
35 mm
Diametro metrico
M16