Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M4X40
Rubix:999190400100820
Produttore:831000004040


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000004040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 4X40
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M4 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
40 mm
Diametro metrico
M4