VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 5X40 SW4 476245 40 CHC5X40PFA4-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC5X40PFA4-70ISO
Rubix:999240301002392
Produttore:476245 40
EAN:4043377065322
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 5X40 SW4 476245 40 CHC5X40PFA4-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza40 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 5X40 SW4 476245 40 CHC5X40PFA4-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-70 5X40 SW4

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza40 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM5
Classe di qualitàA4-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura5 mm
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

40 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M5