VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 8X25 SW6 476248 25 CHC8X25EFA4-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC8X25EFA4-70ISO
Rubix:999240301002148
Produttore:476248 25
EAN:4043377065995
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 8X25 SW6 476248 25 CHC8X25EFA4-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 8X25 SW6 476248 25 CHC8X25EFA4-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-70 8X25 SW6

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM8
Classe di qualitàA4-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura8 mm
Grandezza improntasw6
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

25 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M8