123100004008-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M4X8
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M4X8
Rubix:999190400070089


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M4 |
Dettagli del prodotto : 123100004008-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M4X8
TCEI UNI 5931 12.9 M4X8
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M4 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore