123100005045-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M5X45
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M5X45
Rubix:999190400070125


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
Dettagli del prodotto : 123100005045-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M5X45
TCEI UNI 5931 12.9 M5X45
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore