VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 12X80 SW10 4762212 80 CHC12X80PFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC12X80PFA2-70ISO
Rubix:999240301003176
Produttore:4762212 80
EAN:4043377059079
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 12X80 SW10 4762212 80 CHC12X80PFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza80 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 12X80 SW10 4762212 80 CHC12X80PFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 12X80 SW10

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza80 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM12
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura12 mm
Grandezza improntasw10
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

80 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M12