VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 6X12 SW5 476246 12 CHC6X12EFA4-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC6X12EFA4-70ISO
Rubix:999240301002324
Produttore:476246 12
EAN:4043377065476
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 6X12 SW5 476246 12 CHC6X12EFA4-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 6X12 SW5 476246 12 CHC6X12EFA4-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-70 6X12 SW5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM6
Classe di qualitàA4-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura6 mm
Grandezza improntasw5
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

12 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M6