Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M4X14
Rubix:999190400100811
Produttore:831000004014


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 14 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000004014-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 4X14
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 14 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M4 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
14 mm
Diametro metrico
M4