Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M20X60
Rubix:999190400101181
Produttore:831000020060


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000020060-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 20X60
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M20 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
60 mm
Diametro metrico
M20