VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X70 SW4 476225 70 CHC5X70PFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC5X70PFA2-70ISO
Rubix:999240301002359
Produttore:476225 70
EAN:4043377061638
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X70 SW4 476225 70 CHC5X70PFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 5X70 SW4 476225 70 CHC5X70PFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 5X70 SW4

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM5
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura5 mm
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

70 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M5