VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2,5X16 SW2 4762225 16 CHC2,5X16EFA2-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC2,5X16EFA2-50ISO
Rubix:999240301002944
Produttore:4762225 16
EAN:4043377060563
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2,5X16 SW2 4762225 16 CHC2,5X16EFA2-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2,5X16 SW2 4762225 16 CHC2,5X16EFA2-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 2,5X16 SW2

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM2,5
Classe di qualitàA2-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura2,5 mm
Grandezza improntasw2
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

16 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M2,5