VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 10X55 SW8 4762210 55 CHC10X55PFA2-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC10X55PFA2-70ISO
Rubix:999240301003316
Produttore:4762210 55
EAN:4043377058652
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 10X55 SW8 4762210 55 CHC10X55PFA2-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza55 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-70 10X55 SW8 4762210 55 CHC10X55PFA2-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-70 10X55 SW8

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza55 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filoparziale
Diametro metricoM10
Classe di qualitàA2-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura10 mm
Grandezza improntasw8
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

55 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M10