Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M6X65
Rubix:999190400100891
Produttore:831000006065


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 65 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000006065-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X65
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 65 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
65 mm
Diametro metrico
M6