Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M5X40
Rubix:999190400100845
Produttore:831000005040


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000005040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X40
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
40 mm
Diametro metrico
M5