Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M6X50
Rubix:999190400100888
Produttore:831000006050


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000006050-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X50
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
50 mm
Diametro metrico
M6