59311003002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M10X30 INOX A2 70
Vite ad esagono cavo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M10X30 A2 70
Rubix:999191100019011
Produttore:59311003002


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 59311003002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M10X30 INOX A2 70
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm
Diametro metrico
M10