VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-50 4X25 SW3 476244 25 CHC4X25EFA4-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC4X25EFA4-50ISO
Rubix:999240301002493
Produttore:476244 25
EAN:4043377065070
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-50 4X25 SW3 476244 25 CHC4X25EFA4-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-50 4X25 SW3 476244 25 CHC4X25EFA4-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-50 4X25 SW3

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM4
Classe di qualitàA4-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura4 mm
Grandezza improntasw3
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

25 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M4