009000505-BUSSOLA MASCHIO ESAG 1/4 ME 5 900ME 5
BUSSOLA A GIRAVITE MASCHIO ESAGONALE 1/4" BETA 900ME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900ME 5
Rubix:160000000004634
Produttore:009000505
EAN:8014230031996

Documenti
Dettagli del prodotto : 009000505-BUSSOLA MASCHIO ESAG 1/4 ME 5 900ME 5
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata con inserti bruniti
Esecuzione cromata con inserti bruniti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro | 5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
