Riferimenti
Optibelt:1108-17
Rubix:999190900097552
EAN:4014486401233

Dettagli del prodotto : 1669801-BUSSOLE 1108-17
Bussola conica Scanalatura secondo DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 17 mm |
| Peso | 160 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
