857022-MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 32 857022
Bussola di serraggio 3030
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MA303030
Rubix:999210209023447
Produttore:857022
EAN:3660338122927

Documenti
Dettagli del prodotto : 857022-MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 32 857022
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3030 BORE 30
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3030 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione