Riferimenti
Chiaravalli:29302065
Rubix:170000000733326
Produttore:29302065
EAN:8054652073877

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29302065-BUSSOLA 3020 F.65 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1890 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione