Riferimenti
Optibelt:3525-80
Rubix:160000000482369
Produttore:1661003
EAN:4014486253429


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3525 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
Dettagli del prodotto : 1661003-BUSSOLE 3525-80
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2949 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
| Larghezza della scanalatura | 22 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 63,5 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/2 '' |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione