Riferimenti
Mecaline:MA251745
Rubix:999200100126350
Produttore:856980
EAN:3660338122538

Documenti
Dettagli del prodotto : MA251745/856980/BUSSOLA 2517 F.45
Boccola Taper serie 2517 - Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2517 BORE 45
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissioni di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 48 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore