MA302048/857012/BUSSOLA 3020 F.48

Bussola di serraggio 3020

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA302048
Rubix:999200100126362
Produttore:857012
EAN:3660338122835
MA302048/857012/BUSSOLA 3020 F.48

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA302048/857012/BUSSOLA 3020 F.48


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3020 BORE 48

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura14 mm
Regolazione della coppia90 N.m
Lunghezza bussola50,8 mm
Diametro di alesaggio48 mm
18,36 IVA esclusa
/ Unità
22,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore