Riferimenti
Optibelt:1610-20
Rubix:160000000482265
Produttore:1767225
EAN:4014486251951

Dettagli del prodotto : 1767225-BUSSOLE 1610-20
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 364 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Peso | 410 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
