Riferimenti
Optibelt:1610-1 5/8
Rubix:999211022056867
Produttore:1540976
EAN:4014486254457

Dettagli del prodotto : 1540976-BUSSOLE 1610-1 5/8
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1 5/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 41,15 mm |
| Peso | 410 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
