Riferimenti
Optibelt:3535-35
Rubix:160000000482372
Produttore:1711460
EAN:4014486252606

Dettagli del prodotto : 1711460-BUSSOLE 3535-35
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6620 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
