Riferimenti
Mecaline:MA403085
Rubix:999200100128468
EAN:3660338292408

Documenti
Dettagli del prodotto : 875661-BUSSOLA 4030 F.85
DIN 6885 - Ghisa GG25
BOCCOLA CONICA 4030 FORO 85
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica con impronta esagonale
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4030 |
|---|---|
| Materiale | gg25 ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 22 mm |
| Regolazione della coppia | 170 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
