MA100816/856858/BUSSOLA 1008 F.16

Bussola di serraggio 1008

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA100816
Rubix:999200100126280
Produttore:856858
EAN:3660338121395
MA100816/856858/BUSSOLA 1008 F.16

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1008
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA100816/856858/BUSSOLA 1008 F.16


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1008 BORE 16

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1008
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura5 mm
Regolazione della coppia5,6 N.m
Lunghezza bussola22,3 mm
Diametro di alesaggio16 mm
3,08 IVA esclusa
/ Unità
3,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore