Riferimenti
Mecaline:MA303028
Rubix:999210209023446
Produttore:857021
EAN:3660338122910

Documenti
Dettagli del prodotto : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 28 MA303028
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3030 BORE 28
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3030 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
