Riferimenti
Optibelt:3020-35
Rubix:160000000482333
Produttore:1690301
EAN:4014486252576


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia en-gjl-200 (din en 1561) |
Dettagli del prodotto : 1690301-BUSSOLE 3020-35
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2750 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa grigia en-gjl-200 (din en 1561) |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1-3/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Peso | 2500 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione