Riferimenti
Optibelt:3535-42
Rubix:160000000482375
Produttore:1770358
EAN:4014486252859


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa) |
Dettagli del prodotto : 1770358-BUSSOLE 3535-42
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6344 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 12 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 5/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Peso | 5130 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione