Riferimenti
Optibelt:1108-22
Rubix:160000000482220
Produttore:1521201
EAN:4014486252002

Dettagli del prodotto : 1521201-BUSSOLE 1108-22
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
